Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 38 - 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 38 - 38: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 38 - 38: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 38 - 38: Detailansicht 2
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 38 - 38: Detailansicht 3
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 38 - 38: Detailansicht 4
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 38 - 38: Detailansicht 5
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 38 - 38: Detailansicht 6
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 38 - 38: Detailansicht 7
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 38 - 38: Detailansicht 8
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 38 - 38: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783005858
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783005858
EAN/GTIN:
     4031783005858
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh · EN ISO 20345 S3 SRC ESD · metallfrei · Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation · atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Composite-Flexkappe · DGUV Regel 112-191 · textiler Durchtrittschutz · Größe 35-48 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Textil· Einlegesohle sonstige Baak ESD Softstep-Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 470g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 35· Innenfutter sonstige Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter· Laufsohle EVA/Nitril· Obermaterial sonstige Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 38 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC ESD für wen?: Herren Marke: BAAK Ausführung: metallfrei Material: Textil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Serie: Baak Street go& relax

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,74*
€ 65,63*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 51,39*
€ 66,13*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,65*
€ 66,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,51*
€ 75,40*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,07*
€ 79,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,39*
€ 79,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,37*
€ 77,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,84*
€ 72,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,69*
€ 68,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,48*
€ 67,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,65*
€ 61,46
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 51,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
551835-35
ab € 50,20*
Ähnlich
Baak
551836-36
ab € 50,88*
Ähnlich
Baak
551837-37
ab € 50,01*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,53*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,74*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,57*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,61*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,39*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,21*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,11*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,31*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,96*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.