Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 7003 Paul, S1P SRC ESD, Größe: 38 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 7003 Paul, S1P SRC ESD, Größe: 38 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 7003 Paul, S1P SRC ESD, Größe: 38 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 7003 Paul, S1P SRC ESD, Größe: 38 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1123718
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7003-38
EAN/GTIN:
     4031783034551
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsshalbschuh Paul, Art. 7003; EN ISO 20345 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Rindveloursleder; Textilfutter; Softstep Einlegesohle; PU/PU-Sohle; Stahlkappe; textiler Durchtrittschutz; Gr. 38-50; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
blau, grau, schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Sicherheitsstufe:
S1P
Größe:
38
Schuhtyp:
Leder-Textil-Schuh
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,38*
€ 49,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,77*
€ 49,28*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 44,61*
€ 55,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,47*
€ 55,90*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 44,96*
€ 56,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,70*
€ 66,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,70*
€ 65,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,58*
€ 59,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,61*
€ 53,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,57*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,63*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,46*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,36*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,31*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,40*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,41*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,32*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,30*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,30*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 45,14*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 54,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.