Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Halbschuh S1P SRC ESD 7003, PAUL, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK Halbschuh S1P SRC ESD 7003, PAUL, Gr. 38
BAAK Halbschuh S1P SRC ESD 7003, PAUL, Gr. 38
BAAK Halbschuh S1P SRC ESD 7003, PAUL, Gr. 38
BAAK Halbschuh S1P SRC ESD 7003, PAUL, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783034551
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7003/38
EAN/GTIN:
     4031783034551
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Schaft aus Rindveloursleder, kombiniert mit Mesh-Textileinsätzen, weich gepolsterter Schaftabschluss •Klimaregulierendes Textilfutter •Plus Reflektierende Applikationen, Klettverschlüsse •Laufsohle PU/PU grau/schwarz mit Anstoßschutz •herausnehmbare
Einlegesohle, anatomisch geformt, mit Dämpfungselement, Feuchtigkeitstransport durch perforation im Vorderfußbereich •Stahlkappe •Flexible nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle •Weite: 11•*Übergrößenzuschlag ab Größe 4
Weitere Informationen:
Größe:
38
Schutzstufe:
S1P
Farbe:
blau/grau
EN-Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,38*
€ 49,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,77*
€ 49,28*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 44,61*
€ 55,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,47*
€ 55,90*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 44,96*
€ 56,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,26*
€ 66,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,28*
€ 65,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,10*
€ 59,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,76*
€ 58,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,96*
€ 53,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,57*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,63*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,46*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,36*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,31*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,40*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,41*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,32*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,30*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,30*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 45,14*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 54,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.