Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz UEL306D1W3 30 x 72 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz UEL306D1W3 30 x 72 x 50 mm
NTN Einsatz UEL306D1W3 30 x 72 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124849
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UEL306D1W3
EAN/GTIN:
     4547359781342
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
NTN Einsatz UEL306D1W3 30 x 72 x 50 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
50
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UEL300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,33*
€ 30,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,15*
€ 35,53*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,41*
€ 35,68*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 27,51*
€ 36,04*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 28,31*
€ 38,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
EX.306.G2
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.