Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252UEL306D1W3 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX200_3.jpg
EX200_3.jpg
BInsert.jpg
EX200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252UEL306D1W3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UEL306D1W3
EAN/GTIN:
     4547359781342
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 50 mm Breite C: 50 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
50 mm
Breite C:
50 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,33*
€ 30,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,15*
€ 35,53*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,41*
€ 35,68*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 27,51*
€ 36,04*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 28,31*
€ 38,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 612,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
EX.306.G2
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.