Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 3313S 65 x 140 x 58,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 3313S 65 x 140 x 58,7 mm
NTN Schrägkugellager 3313S 65 x 140 x 58,7 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125653
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     3313S
EAN/GTIN:
     4547359530452
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Schrägkugellager 3313S 65 x 140 x 58,7 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
65
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
58,7
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
3300
Käfig:
Messingmassivkäfig (L1)
SKF Referenz:
3313 A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
58.7 mm
Gewicht:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 110,64*
€ 132,44*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 110,53*
€ 133,09*
38 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 119,65*
€ 145,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 118,57*
€ 146,25*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 135,95*
€ 162,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
3313-B-TVH
ab € 137,33*
Ähnlich
SKF
3313 A
ab € 135,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.