Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2523313S NTN Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRACBB (3000).jpg
DRACBB (3000).jpg
DRACBBBNTN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2523313S
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     3313S
EAN/GTIN:
     4547359530452
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 58,7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
58,7 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, din 625 zweireihig, din 625, rillenkugellager ntn, 2523313S, 3313S
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 111,14*
€ 125,64*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 133,98*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 110,95*
€ 133,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 118,08*
€ 147,36*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 135,55*
€ 163,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 628,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
3313-B-TVH
ab € 137,01*
Ähnlich
SKF
3313 A
ab € 135,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.