Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz UEL210-115D1W3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz UEL210-115D1W3
NTN Einsatz UEL210-115D1W3
Artikel-Nr.:
     362I-1125927
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UEL210-115D1W3
EAN/GTIN:
     4547359507409
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
NTN Einsatz UEL210-115D1W3
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UEL200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
YEL210-115-2F
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,93*
€ 45,09*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,06*
€ 45,32*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,26*
€ 45,56*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,94*
€ 51,55*
37 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 47,02*
€ 52,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.