Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252UEL210-115D1W3 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX200_3.jpg
EX200_3.jpg
BInsert.jpg
EX200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252UEL210-115D1W3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UEL210-115D1W3
EAN/GTIN:
     4547359507409
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 49,21 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 62,7 mm Breite C: 62,7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
62,7 mm
Breite C:
62,7 mm
Innendurchmesser d:
49,21 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,93*
€ 45,09*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,06*
€ 45,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,26*
€ 45,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,94*
€ 51,55*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 47,02*
€ 52,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.050,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.