Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KRV35XLLH/3AS 18 x 35 x 19,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KRV35XLLH/3AS 18 x 35 x 19,5 mm
NTN Nadellager KRV35XLLH/3AS 18 x 35 x 19,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128530
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KRV35XLLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359007688
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
NTN Nadellager KRV35XLLH/3AS 18 x 35 x 19,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
172
Innendurchmesser (mm):
18
Außendurchmesser (mm):
35
Breite (mm):
19,5
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
-
SKF Referenz:
KRV35PPXA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
18 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Breite:
19.5 mm
Gewicht:
172
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 24,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,28*
€ 29,70*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 22,53*
€ 29,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,35*
€ 30,63*
5 Tage
12
10
€ 6,90*
ab € 27,23*
€ 31,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV35-X-PP-A
ab € 34,66*
Ähnlich
SKF
KRV 35 PPXA
ab € 44,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.