Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurvenrolle KRV35 XLLH/3AS ID 16mm AD 35mm Breite52mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-8000526825
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10120594
EAN/GTIN:
     4547359007688
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krv
kurvenrollen
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Außenring-Ø:
zylindrische Mantelfläche mm
Schmierung und Wartung:
Nachschmierung möglich (axiale Schmierung eingeschränkt)
Gewicht:
0,216 kg
Befestigungsart:
Innensechskant
Marke:
NTN
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollnadeliges Lager
Dichtung:
beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager, Kurvenrolle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 24,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,28*
€ 29,70*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 22,53*
€ 29,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,35*
€ 30,63*
Lager 9587
12
10
€ 6,90*
ab € 27,23*
€ 31,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 316,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KRV35-X-PP-A
ab € 34,66*
Ähnlich
SKF
KRV 35 PPXA
ab € 44,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.