Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuse PE212N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuse PE212N
SNR Gehäuse PE212N
Artikel-Nr.:
     362I-1129397
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     PE212N
EAN/GTIN:
     3413529569465
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuse PE212N
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3200
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
PE200
Käfig:
-
SKF Referenz:
SY513M
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
3200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 52,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,55*
€ 58,63*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 45,92*
€ 58,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 48,24*
€ 63,77*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 53,41*
€ 68,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.