Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USPE203CO 17 x 40 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USPE203CO 17 x 40 x 22 mm
SNR Gehäuselager USPE203CO 17 x 40 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129521
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     USPE203CO
EAN/GTIN:
     3413529564835
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
400
Innendurchmesser (mm):
17
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
22
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USPE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
400
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, Stehgehaeuseeinheit| Stehlager| Stehlagereinheit| Stehlagereinheiten| Stehlagergehäuseeinheit| Stehlagergehäuseeinheiten| Stehlagergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 36,97*
€ 48,69*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 37,12*
€ 48,93*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,46*
€ 50,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,53*
€ 53,11*
€ 4,79*
ab € 46,88*
€ 61,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.