Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USPE201CO 12 x 40 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USPE201CO 12 x 40 x 22 mm
SNR Gehäuselager USPE201CO 12 x 40 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129523
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     USPE201CO
EAN/GTIN:
     3413529564811
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
390
Innendurchmesser (mm):
12
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
22
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USPE200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
390
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, Stehgehaeuseeinheit| Stehlager| Stehlagereinheit| Stehlagereinheiten| Stehlagergehäuseeinheit| Stehlagergehäuseeinheiten| Stehlagergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 37,45*
€ 48,94*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 37,36*
€ 49,12*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,74*
€ 50,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,23*
€ 51,63*
€ 4,79*
ab € 47,35*
€ 61,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.