Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USP208CC 40 x 80 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USP208CC 40 x 80 x 34 mm
SNR Gehäuselager USP208CC 40 x 80 x 34 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129854
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     USP208CC
EAN/GTIN:
     3413529553723
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2000
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
34
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
2000
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, Stehgehaeuseeinheit| Stehlager| Stehlagereinheit| Stehlagereinheiten| Stehlagergehäuseeinheit| Stehlagergehäuseeinheiten| Stehlagergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 40,07*
€ 46,37*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 39,04*
€ 51,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 39,06*
€ 51,10*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,69*
€ 57,22*
1
€ 3,19*
ab € 53,48*
€ 69,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.