Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USP206CO 30 x 62 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USP206CO 30 x 62 x 30 mm
SNR Gehäuselager USP206CO 30 x 62 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129868
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USP206CO
EAN/GTIN:
     3413529553587
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager USP206CO 30 x 62 x 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1270
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
1270
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,80*
€ 59,60*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 46,06*
€ 59,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 49,39*
€ 65,67*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 67,19*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 53,52*
€ 68,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.