Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCP204CO 20 x 47 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCP204CO 20 x 47 x 31 mm
SNR Gehäuselager UCP204CO 20 x 47 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129896
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCP204CO
EAN/GTIN:
     3413529552801
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager UCP204CO 20 x 47 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
670
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
670
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 33,95*
€ 44,47*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,80*
€ 44,48*
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 50,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,07*
€ 59,68*
1
€ 3,19*
ab € 55,51*
€ 70,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.