Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuse SP207N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuse SP207N
SNR Gehäuse SP207N
Artikel-Nr.:
     362I-1132071
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SP207N
EAN/GTIN:
     3413521165696
Suchbegriffe:
Spannlagergehäuse
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Gehäuse SP207N
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1400
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
-
Baureihe:
SP200
Käfig:
-
SKF Referenz:
SYWR508Y
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
1400
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 60,37*
€ 68,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,57*
€ 74,55*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 59,32*
€ 74,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 64,11*
€ 83,49*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 72,45*
€ 91,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.