Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehäuse ZLG324AA 120 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Stehlagergehäuse ZLG324AA 120 x 260 mm
SNR Stehlagergehäuse ZLG324AA 120 x 260 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132596
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ZLG324AA
EAN/GTIN:
     3413520944230
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Stehlagergehäuse ZLG324AA 120 x 260 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
150000
Innendurchmesser (mm):
120
Außendurchmesser (mm):
260
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 113/2
Baureihe:
ZLG300
Käfig:
-
SKF Referenz:
PDNB324
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
260 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
150000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.946,60*
€ 4.092,94*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.963,96*
€ 4.112,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.871,10*
€ 4.133,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.993,94*
€ 4.141,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.526,46*
€ 4.682,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.112,92*
€ 4.894,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.091,86*
€ 4.869,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.006,07*
€ 4.767,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.966,22*
€ 4.719,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.963,96*
€ 4.717,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.