Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehäuse ZLG320AC 100 x 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Stehlagergehäuse ZLG320AC 100 x 215 mm
SNR Stehlagergehäuse ZLG320AC 100 x 215 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132771
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ZLG320AC
EAN/GTIN:
     3413520698348
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Stehlagergehäuse ZLG320AC 100 x 215 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
93000
Innendurchmesser (mm):
100
Außendurchmesser (mm):
215
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 113/2
Baureihe:
ZLG300
Käfig:
-
SKF Referenz:
PDNB320
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
215 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
93000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.159,28*
€ 2.257,35*
€ 4,95*
ab € 2.161,958*
€ 2.268,388*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.395,91*
€ 2.574,262*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.483,79*
€ 2.598,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.617,13*
€ 2.723,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.598,79*
€ 3.092,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.585,89*
€ 3.077,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.527,20*
€ 3.007,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.496,04*
€ 2.970,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.483,79*
€ 2.955,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.