Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehäuse ZLG312YY 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Stehlagergehäuse ZLG312YY 60 mm
SNR Stehlagergehäuse ZLG312YY 60 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132798
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ZLG312YY
EAN/GTIN:
     3413520698072
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Stehlagergehäuse ZLG312YY 60 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 113/2
Baureihe:
ZLG300
Käfig:
-
SKF Referenz:
PDNB312
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,01*
€ 688,35*
€ 4,95*
ab € 618,53*
€ 691,62*
34 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 687,57*
€ 782,3218*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,81*
€ 789,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,02*
€ 836,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,62*
€ 939,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,41*
€ 931,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,13*
€ 892,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,84*
€ 875,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,81*
€ 850,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.