Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehäuse SNC508-607 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Stehlagergehäuse SNC508-607 80 mm
SNR Stehlagergehäuse SNC508-607 80 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132972
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SNC508-607
EAN/GTIN:
     3413520648268
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3200
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 113/2
Baureihe:
SNC500
Käfig:
-
SKF Referenz:
SE 508-607
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
3200
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, Stehgehaeuseeinheit| Stehlager| Stehlagereinheit| Stehlagereinheiten| Stehlagergehäuseeinheit| Stehlagergehäuseeinheiten| Stehlagergehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 27,58*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 29,46*
1
€ 4,95*
ab € 23,0965*
€ 29,5965*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,37*
€ 33,63*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,52*
€ 33,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.