Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehäuse SNC211-309 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Stehlagergehäuse SNC211-309 100 mm
SNR Stehlagergehäuse SNC211-309 100 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132988
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SNC211-309
EAN/GTIN:
     3413520647865
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Stehlagergehäuse SNC211-309 100 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5000
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 113/2
Baureihe:
SNC200-300
Käfig:
-
SKF Referenz:
SNL 211
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
5000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 39,04*
€ 50,31*
1
€ 4,95*
ab € 39,1795*
€ 50,5495*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,35*
€ 56,86*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 45,18*
€ 57,39*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 48,11*
€ 60,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.