Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Stehlagergehäuse SNC206-305 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Stehlagergehäuse SNC206-305 62 mm
SNR Stehlagergehäuse SNC206-305 62 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132993
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SNC206-305
EAN/GTIN:
     3413520647766
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Stehlagergehäuse SNC206-305 62 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2100
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 113/2
Baureihe:
SNC200-300
Käfig:
-
SKF Referenz:
SNL 206-305
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
2100
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
10
€ 6,90*
ab € 29,70*
€ 34,26*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 28,40*
€ 36,49*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 28,56*
€ 36,60*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 28,47*
€ 36,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,04*
€ 36,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.