Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör Stehlagergehäuse FR90X9X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör Stehlagergehäuse FR90X9X4
SNR Zubehör Stehlagergehäuse FR90X9X4
Artikel-Nr.:
     362I-1133109
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     FR90X9X4
EAN/GTIN:
     3413520642266
Suchbegriffe:
Festring
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Zubehör Stehlagergehäuse FR90X9X4
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
RDC200
Käfig:
-
SKF Referenz:
FRB 9/90
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, Festring| Stehgehaeuseeinheit| Stehlager| Stehlagereinheit| Stehlagereinheiten| Stehlagergehäuseeinheit| Stehlagergehäuseeinheiten| Stehlagergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 2,60*
€ 3,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,86*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,61*
€ 3,99*
€ 3,19*
ab € 2,91*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.