Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuse SP205N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuse SP205N
SNR Gehäuse SP205N
Artikel-Nr.:
     362I-1133470
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SP205N
EAN/GTIN:
     3413520577087
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Gehäuse SP205N
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
700
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
-
Baureihe:
SP200
Käfig:
-
SKF Referenz:
SYWR506Y
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
700
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 32,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,90*
€ 37,56*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,98*
€ 37,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,53*
€ 41,88*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,54*
€ 45,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.