Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USPG206CC 30 x 62 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USPG206CC 30 x 62 x 30 mm
SNR Gehäuselager USPG206CC 30 x 62 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1134171
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USPG206CC
EAN/GTIN:
     3413529555987
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager USPG206CC 30 x 62 x 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
970
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USPG200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
970
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 45,02*
€ 50,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,66*
€ 56,16*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 43,84*
€ 56,41*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 47,86*
€ 63,13*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 51,72*
€ 66,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.