Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC532FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC532FS
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC532FS
Artikel-Nr.:
     362I-1135187
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC532FS
EAN/GTIN:
     3413520646950
Suchbegriffe:
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
Stehgehaeuseeinheit
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC532FS
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Filzstreifendichtung
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
SC500LA
Käfig:
-
SKF Referenz:
TSN 532 C
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, Gehäuselagerzubehör| Lagergehäuse Zubehör| Lagergehäusezubehör| Stehgehaeuseeinheit| Stehlager| Stehlagereinheit| Stehlagereinheiten| Stehlagergehäuseeinheit| Stehlagergehäuseeinheiten| Stehlagergehäu
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 41,41*
€ 53,35*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 41,29*
€ 53,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,64*
€ 54,11*
€ 4,95*
ab € 43,2441*
€ 55,5541*
€ 3,19*
ab € 45,15*
€ 58,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.