Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 4209A 45 x 85 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 4209A 45 x 85 x 23 mm
SNR Rillenkugellager 4209A 45 x 85 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137626
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     4209A
EAN/GTIN:
     3413520101275
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
zweireihig rillenkugellager
din 625
SNR Rillenkugellager 4209A 45 x 85 x 23 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
540
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
4200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15)
SKF Referenz:
4209 ATN9
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
540
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 27,01*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 32,34*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 24,11*
€ 32,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,07*
€ 35,99*
1
€ 4,95*
ab € 27,4862*
€ 36,6062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
4209-B-TVH
ab € 32,71*
Ähnlich
SKF
4209 ATN9
ab € 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.