Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2534209A SNR Rillenkugellager zweireihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRDGBB.jpg
DRDGBB.jpg
DRDGBB_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2534209A
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     4209.A
EAN/GTIN:
     3413520101275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
zweireihig rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 85 mm Innendurchmesser d: 45 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 4209.A, 2534209A, 4209A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 27,01*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 32,34*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 24,11*
€ 32,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,07*
€ 35,99*
1
€ 4,95*
ab € 27,4862*
€ 36,6062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 540,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
4209-B-TVH
ab € 32,71*
Ähnlich
SKF
4209 ATN9
ab € 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.