Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager AELP204D1W3 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager AELP204D1W3 20 mm
NTN Gehäuselager AELP204D1W3 20 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138402
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AELP204D1W3
EAN/GTIN:
     4547359822731
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
AELP200
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, Flanschgehäuseeinheit| Flanschlager| Flanschlagereinheit| Flanschlagergehäuseeinheit| Flanschlagergehäuse| Stehgehaeuseeinheit| Stehlager| Stehlagereinheit| Stehlagereinheiten| Stehlagergehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 16,69*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,38*
€ 19,56*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 19,57*
3 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 15,19*
€ 20,54*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 15,43*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.