Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Stehlagergehäuse SN511L5Z2 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Stehlagergehäuse SN511L5Z2 50 mm
NTN Stehlagergehäuse SN511L5Z2 50 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138563
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     SN511L5Z2
EAN/GTIN:
     4547359798807
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN Stehlagergehäuse SN511L5Z2 50 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
-
Norm:
ISO 113/2
Baureihe:
SN600
Käfig:
-
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,92*
€ 90,73*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,75*
€ 90,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,92*
€ 427,24*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.