Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6305C4 25 x 62 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6305C4 25 x 62 x 17 mm
NTN Rillenkugellager 6305C4 25 x 62 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140177
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6305C4
EAN/GTIN:
     4547359385809
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6305C4 25 x 62 x 17 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
115
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6305/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
115
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 5,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,85*
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,85*
€ 6,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 7,08*
3 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.