Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager CM-UCP208D1 40 x 80 x 49,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager CM-UCP208D1 40 x 80 x 49,2 mm
NTN Gehäuselager CM-UCP208D1 40 x 80 x 49,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141935
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     CM-UCP208D1
EAN/GTIN:
     4547359050899
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager CM-UCP208D1 40 x 80 x 49,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
49,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCP200
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
49.2 mm
Gewicht:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,99*
€ 48,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,76*
€ 51,82*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 40,10*
€ 52,05*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,47*
€ 53,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,87*
€ 60,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.