Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6212ZZCM/5K 60 x 110 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6212ZZCM/5K 60 x 110 x 22 mm
NTN Rillenkugellager 6212ZZCM/5K 60 x 110 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142310
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6212ZZCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359004885
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6212ZZCM/5K 60 x 110 x 22 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
110
Breite (mm):
22
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6212-2Z
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 13,11*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,20*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,37*
€ 16,29*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,90*
€ 17,86*
Lager 362
10
1
€ 4,79*
ab € 60,39*
€ 72,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6212-2Z
ab € 11,29*
Ähnlich
SKF
6212-2Z
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.