Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UKPG206HCO 25 x 62 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UKPG206HCO 25 x 62 x 25 mm
SNR Gehäuselager UKPG206HCO 25 x 62 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143420
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKPG206HCO
EAN/GTIN:
     3413529556229
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager UKPG206HCO 25 x 62 x 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1080
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UKPG200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
1080
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 53,84*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 47,74*
€ 61,12*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 61,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 50,76*
€ 67,12*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 54,94*
€ 70,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.