Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager USPH210 50 x 90 x 43,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager USPH210 50 x 90 x 43,5 mm
SNR Gehäuselager USPH210 50 x 90 x 43,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144857
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USPH210
EAN/GTIN:
     3413529505579
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager USPH210 50 x 90 x 43,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3560
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
43,5
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
USPH200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
43.5 mm
Gewicht:
3560
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 32,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,80*
€ 37,11*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,94*
€ 37,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,65*
€ 41,60*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,46*
€ 45,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.