Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuse P324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuse P324
SNR Gehäuse P324
Artikel-Nr.:
     362I-1145667
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     P324
EAN/GTIN:
     3413520567507
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuse P324
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
40000
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
P300
Käfig:
-
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
40000
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, Stehgehaeuseeinheit| Stehlager| Stehlagereinheit| Stehlagereinheiten| Stehlagergehäuseeinheit| Stehlagergehäuseeinheiten| Stehlagergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 289,98*
€ 327,22*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 292,31*
€ 328,80*
33 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 288,69*
€ 333,5778*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 317,58*
€ 357,64*
1
Frei Haus
ab € 355,30*
€ 394,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,22*
€ 384,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,77*
€ 371,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.