Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager MUCPPL205 25 x 52 x 34,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager MUCPPL205 25 x 52 x 34,1 mm
SNR Gehäuselager MUCPPL205 25 x 52 x 34,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1145843
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     MUCPPL205
EAN/GTIN:
     3413520461348
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SNR Gehäuselager MUCPPL205 25 x 52 x 34,1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
330
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
34,1
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
MUCPPL200
Käfig:
Stahl aus rostfreiem Stahl
SKF Referenz:
SYK 25 TR
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
34.1 mm
Gewicht:
330
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,63*
€ 43,86*
1
€ 4,95*
ab € 34,8699*
€ 44,0799*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 39,94*
€ 50,44*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 42,92*
€ 53,62*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 45,81*
€ 57,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.