Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6022 110 x 170 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6022 110 x 170 x 28 mm
SNR Rillenkugellager 6022 110 x 170 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146954
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6022
EAN/GTIN:
     3413520118082
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
SNR Rillenkugellager 6022 110 x 170 x 28 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1490
Innendurchmesser (mm):
110
Außendurchmesser (mm):
170
Breite (mm):
28
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6022
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
170 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
1490
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 39,89*
€ 53,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,93*
€ 64,12*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 57,33*
€ 72,30*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 68,48*
€ 83,50*
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 69,56*
€ 88,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6022
ab € 61,11*
Ähnlich
SKF
6022
ab € 75,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.