Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526022 SNR Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-2526022
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     6022
EAN/GTIN:
     3413520118082
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 170 mm Innendurchmesser d: 110 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526022, 6022
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 40,06*
€ 53,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,94*
€ 64,84*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 68,02*
€ 85,09*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 70,46*
€ 87,87*
1
€ 4,95*
ab € 73,7416*
€ 91,4416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 14 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 878,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6022
ab € 61,27*
Ähnlich
SKF
6022
ab € 75,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.