Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Warnprofil
>
Kantenwarnprofil
>
Artikel
Kantenschutzprofil Typ B, 5-m-Rolle, gelb/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-122786
Hersteller:
SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
10021
EAN/GTIN:
4251182800681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Kantenwarnprofil
dämpfen selbst härteste Stösse und warnen vor Gefahrenstellen
die flexiblen Profile aus weichem Polyurethanschaum warnen vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
sie absorbieren harte Stösse und vermeiden dadurch Stossverletzungen und schützen vor Rammschäden
Einsatz erfolgt auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- oder Aussenbereich
ein besonderes Herstellungsverfahren schützt die Warnmarkierung vor Farbabrieb
für die individuelle Montage lieferbar auf Fünfmeter-Rollen
sind zum Aufstecken
temperaturbeständig von -40-° bis +100-° C
für den Innen- und Ausseneinsatz
Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
Typ B
: Rund ø 40 mm
... >
Lager 3635
>
Betriebsausstattung
>
Kantenschutz
Weitere Suchbegriffe:
Warnprofil
,
eckschutzprofil
,
122786
,
122786-SW81
,
Sicherheit
,
Rohrschutz
,
Schutzschlauch
,
Schutzprofil
,
Knuffi
,
Warn- und Schutzprofile
,
Anfahrschutz
,
Eckschutz
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 164
€ 4,70*
ab € 65,84*
€ 82,41*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 65,74*
€ 83,04*
Lager 103
3 Tage
60
Frei Haus
ab € 67,64*
€ 86,54*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,27*
€ 104,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 139,04*
€ 166,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 27,808* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebotsschild Kopfschutz benutzen, Kunststoff, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M014
Hein Industrieschilder
23154
€ 6,98*
Zubehör
Knuffi® Kantenschutz, Typ B+, 1-m-Stück, schwarz / gelb.
SHG Pur-Profile
11011
€ 42,93*
Zubehör
Rudolfix - Kontaktkleber auf Polychloroprenebasis, Dose à 290 g
RUDOL
012100030
€ 17,40*
Zubehör
technicoll® Spezialkleber, zur Fixierung von Typ B Schutzprofilen, 650g/Dose
Schmalz
8153
€ 44,19*
Zubehör
Warnschild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich, Kunststoff, SL 200mm, DIN EN ISO 7010 W020
Hein Industrieschilder
16525
€ 6,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.