Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-124080 Herst.-Nr.: 4302-201 EAN/GTIN: 4007126430274 |
| | |
|
| | |
| Der Hailo Komfort-Klapptritt aus Aluminium mit Soft-Grip-Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden. Hochgeschwungener Alu-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen, extra grosse, rutschfest geriffelte Alu-Stufen für optimalen Steh-Komfort. Treppenförmige Stufen-Anordnung für schienenbeinschonende Nutzung. Fuss mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fussböden, wie z.B. Parkett, Teppichboden und Fliesen. - Belastbar bis 150 kg
- 2 Stufen: Arbeitshöhe max. 2250 mm, Standhöhe: 490 mm
- 3 Stufen: Arbeitshöhe max. 2500 mm, Standhöhe: 740 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, hailo klapptritt 2 stufen, alu-leiter, haushaltsleiter hailo, 124080, 124080-SW81, Klapptrittleiter, Stufentritt, Leiter |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,12* | € 73,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 62,02* | € 74,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 63,68* | € 76,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 68,77* | € 82,38* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,08* | € 108,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|