Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre, bis 200 kg, H 1150 mm, Luftbereifung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-125469
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1125L
EAN/GTIN:
     4017976011257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Mit der Stahlrohrkarre transportieren Sie Güter mit einem Gewicht bis 200 kg ohne grossen Kraftaufwand. Erhältlich ist der blaue Sackkarren mit H 1150 mm entweder mit Luft- oder mit Vollgummibereifung.

Um Waren und Verbrauchsmaterialien im Magazin oder Lager ohne grossen Aufwand von einem Ort zum anderen zu transportieren, ist eine robuste Sackkarre unabdinglich. Das hier erhältliche Modell ist vollständig aus stabil verschweisstem Stahl gefertigt. Die Stahlblechschaufel trägt die Lasten zuverlässig und lässt sich bei Beschädigung austauschen '“ das macht die Stahlrohrkarre zum langlebigen Transportbegleiter.

Die Reifen verfügen über Naben mit Rollenlagerungen, ausserdem sind sie mit Kunststofffelgen versehen. Je nach Einsatzzweck können Sie zwischen einem Modell mit Luft- oder Vollgummibereifung wählen. Die erste Variante eignet sich vor allem für unebene Böden und die Nutzung unterwegs. Reifen mit Vollgummi bieten sich dagegen für die Anwendung in Magazinen oder Lagern mit glatten Böden an.

Weitere Details:

  • Stahlrohrkarre zum Transport von Gütern bis 200 kg
  • Mit roten Sicherheitsgriffen für optimales Handling
  • Gebogene Stahlrohre mit Querverstrebungen
  • Anschraubbare und austauschbare Stahlblechschaufel
  • Material Gestell: pulverbeschichteter Stahl
  • Bereifung: Luft oder Vollgummi, Kunststofffelgen, Naben mit Rollenlagerung
  • Farbe: Blau RAL 5007
  • Schaufellänge und -breite: 250 x 320 mm
  • Höhe: 1150 mm
  • Gesamtbreite: 570 mm
  • Gewicht Luftbereifung/Vollgummibereifung: 11/13,5 kg
  • Lieferung erfolgt zerlegt
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, 125469, 125469-SW81, Stuhlwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,70*
€ 108,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,88*
€ 108,16*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 95,13*
€ 110,65*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 92,49*
€ 110,67*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 157,27*
€ 178,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.