Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlwagen, B 675 x T 445 mm, Vollgummi, Radgehäuse Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129064
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     28409
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen

Dauerhaft stabile Konstruktion in klarem Design. Schallgedämmte Böden mit umlaufendem, tiefgezogenem Rand. Hygienisch einwandfreie Konstruktion ohne sichtbare Schrauben oder Abdeckungen - sehr leichte und schnelle Reinigung. Geeignet für Lebensmittel-, Medizin-, Labor- und Nassbereiche. Mit 4 Lenkrollen (ø 125 x B 32 mm) mit Vollgummibandage oder mit luftidentischen Rollen, grau (spurlos), davon 2 Lenkrollen mit Radfeststellern. Sehr angenehmer, leiser Lauf auf Kugellagern, drehende Wandabweiser.

  • Radgehäuse aus Stahl, verzinkt oder aus Kunststoff, Rollen Vollgummi
  • Aussenmasse: B 675 x T 445 x H 970 mm
  • Ladefläche: L 630 x B 400 mm
  • Etagenabstand: 565 mm
  • Gewicht: 11 kg
  • Gesamttragkraft: 120 kg
Weitere Suchbegriffe: servierwagen köhler, 129064, 129064-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Etagenwagen, Wagen, Tischwagen, Servicewagen, Rollwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,04*
€ 312,90*
€ 4,95*
ab € 262,71*
€ 313,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 317,11*
€ 377,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,65*
€ 449,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,53*
€ 445,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,45*
€ 421,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,71*
€ 410,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,11*
€ 377,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 76,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.