Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste für Umkleidebank-System, 2000 mm lang, Alu, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132264
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131399
EAN/GTIN:
     4030426139929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste

Problemlos nachrüstbar

  • inklusive 3 Doppelhaken
  • Blende: Aluminium
  • Haken: Edelstahl
  • Farben: Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • In 3 verschiedenen Längen erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, wandgarderobenleiste aluminium, garderobenleiste, 132264, 132264-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Umkleidebanksystem, Umkleidebank, Umkleidebank-Systeme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 120,21*
€ 152,06*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,28*
€ 153,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 138,91*
€ 174,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.