Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-2/M grün RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132791
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2/M, LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462036161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Mit verzinktem Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Für max. 4 x 60 Liter Fässer
  • Aussenmasse: L 900 x B 800 x T 220 mm
  • 65 l Auffangvolumen
  • Gewicht: lackiert: 46 kg / verzinkt: 49 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, 132791, 132791-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,83*
€ 225,35*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,97*
€ 227,45*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,14*
€ 234,09*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,71*
€ 238,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 322,09*
€ 377,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,20*
€ 448,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,07*
€ 415,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,51*
€ 408,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-2 RAL 5012
ab € 155,70*
Ähnlich
Bauer
AW60-2 VERZ.
ab € 171,37*
Ähnlich
Bauer
4471-51-0000-5
ab € 159,72*
Ähnlich
Bauer
4471-57-0000-5
ab € 187,41*
Ähnlich
Bauer
AW 60-2/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 183,03*
Ähnlich
Bauer
AW 60-2/M, VERZ.
ab € 194,92*
Ähnlich
Eurokraft
984828
ab € 159,34*
Ähnlich
Eurokraft
984830
ab € 182,66*
Ähnlich
Eurokraft
984824
ab € 155,74*
Ähnlich
Eurokraft
984831
ab € 181,84*
Ähnlich
Eurokraft
984826
ab € 159,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.