| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-132850 Herst.-Nr.: AWA 1000, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462000759 |
| | |
|
| | |
| Für die Lagerung von Containern (IBC). Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Mit Abfüll-Aufsatz
- für 1 x 1000 Liter-IBC-Container
- Aussenmasse: L 1460 x B 1460 x H 1083 mm
- Auffangvolumen: 1000 Liter
- Gewicht: lackiert 194 kg, verzinkt 215 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, ibc-behälter, 132850, 132850-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 697,77* | € 733,96* | | | | | 36 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 707,18* | € 779,26* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 724,96* | € 796,36* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 734,48* | € 802,01* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.336,22* | € 1.441,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|