Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 58 L, "grüner Punkt"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133444
Herst.-Nr.:
     3546
EAN/GTIN:
     4030695035465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Mit Kopfteil für einfaches Entleeren abnehmbar und gleichzeitig Halterung für Abfallsäcke. Piktogramm-Aufkleber liegen bei.

  • aus langlebigem Polypropylen
  • Inhalt: 58 Liter
  • Masse: H 810 x B 460 x T 335 mm
  • Gewicht: 3,7 kg
  • Farbe: schwarz


- Push mit Klappe für Restmüll
- Gelber Deckel mit runder Einwurföffnung für Wertstoffe
- Blauer Deckel mit Schlitz für Papier

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 86,13*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 88,81*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 70,69*
€ 94,73*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 73,46*
€ 98,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 91,95*
€ 122,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.