Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler Hailo ProfiLine Öko XL, Basismodul, Volumen 38 l, mit Inneneimer, L 395 x B 355 x H 560 mm, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-133554
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0935-202
EAN/GTIN:
     4007126093523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der hochwertige Wertstoffsammler der Serie ProfiLine öko von Hailo ist wahlweise als Basismodul, als Anbaumodul oder als Dreiermodul erhältlich. Dabei ist die Basiseinheit beliebig erweiterbar.

Basismodul:

  • Bestehend aus einem einzelnen Sammelbehälter
  • Wahlweise mit einem Volumen von 19 l (Modell ProfiLine öko L) oder 38 l (Modell ProfiLine öko XL) erhältlich
  • Mit Griff und herausnehmbarem Inneneimer aus Kunststoff
  • Beliebig erweiterbar
  • Leichte Steckmontage
  • Farbaufkleber zur Deckelkennzeichnung beiliegend (blau, grün, gelb, grau)
  • Farbe: jeweils grau
  • Masse: je nach gewähltem Volumen
    • L 395 x B 310 x H 450 mm (Modell ProfiLine öko L mit 19 l)
    • L 395 x B 355 x H 560 mm (Modell ProfiLine öko XL mit 38 l)

Anbaumodul:

  • Bestehend aus einem einzelnen Sammelbehälter
  • Wahlweise mit einem Volumen von 19 l (Modell ProfiLine öko L) oder 38 l (Modell ProfiLine öko XL) erhältlich
  • Mit Griff und herausnehmbarem Inneneimer aus Kunststoff
  • Leichte Steckmontage
  • Farbaufkleber zur Deckelkennzeichnung beiliegend (blau, grün, gelb, grau)
  • Farbe: jeweils grau
  • Masse: je nach gewähltem Volumen
    • L 395 x B 310 x H 450 mm (Modell ProfiLine öko L mit 19 l)
    • L 395 x B 355 x H 560 mm (Modell ProfiLine öko XL mit 38 l)

Dreiermodul:

  • Bestehend aus 3 Sammelbehältern
  • Wahlweise mit einem Volumen von 57 l (d.h. 3 x 19 l, Modell ProfiLine öko L) oder 114 l (d.h 3 x 38 l, Modell ProfiLine öko XL) erhältlich
  • Mit Griff und herausnehmbarem Inneneimer aus Kunststoff
  • Leichte Steckmontage
  • Farbaufkleber zur Deckelkennzeichnung beiliegend (blau, grün, gelb, grau)
  • Farbe: jeweils grau
  • Masse: je nach gewähltem Volumen
    • L 415 x B 990 x H 450 mm (Modell ProfiLine öko L mit 57 l)
    • L 415 x B 1050 x H 750 mm (Modell ProfiLine öko XL mit 114 l)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Bechersammler, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, inneneimer kunststoff hailo, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, 133554, 133554-SW81, Abfall-Trennsystem, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Eimer (Abfall-)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 45,16*
€ 58,72*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 58,74*
€ 5,95*
ab € 48,04*
€ 64,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 51,41*
€ 66,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 85,43*
€ 109,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0935-302
ab € 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.